Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1483633 BCUTB 8-12,5 M6 CLIP FLANGIA - 1483633

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1483633 BCUTB 8-12,5 M6 CLIP FLANGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...12.5 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196502356

Artikelnummer

OBO1483633

Herstellernummer

1483633

Hersteller

OBO

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

8...12.5 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Bruchlast:

500 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483633 - BCUTB 8-12 5 M6 STAFFA FISSAG. 8-12 5MM