Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1121480 MS5030P2000A2 PROFILATO A C - 1121480

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1121480 MS5030P2000A2 PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012195049272

Artikelnummer

OBO1121480

Herstellernummer

1121480

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Farbe:

sonstige

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

13 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

2.8 kg

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment lz:

13.11 cm4

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1121480 - MS5030P2000A2 PROFILATO