NVENT ERICO - ERILPP899GY ADESIVO PER TETTI GRIGIO M1,0,3 L - LPP899GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aushärteverfahren - sonstige
Anwendung - Bau/Montage
Physische Form - Paste
Farbe - grau
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8711893097023
Artikelnummer
ERILPP899GY
Herstellernummer
LPP899GY
Hersteller
ERI
Aushärteverfahren:
sonstige
Anwendung:
Bau/Montage
Physische Form:
Paste
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Inhalt:
300 ml
Schmelztemperatur:
0...93 °C
Wasserfest:
ja
Mit Pinsel:
nein
Viskosität:
1300 Pa-s
Verarbeitungszeit:
0...1200 s
Klebespalt bis max.:
50 mm
Gebrauchsfertig:
ja
Verpackung:
Tube
Nettogewicht:
550 g


