NVENT ERICO - ERI599341 U-BOLT,ST,EG,219,8 PIPE,200 DN,M10 ROD - 599341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mittenabstand Schraubgewinde - 229 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 286 mm
Rohraußendurchmesser - 219 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Packung
1 ST
EAN
8711893040142
Artikelnummer
ERI599341
Herstellernummer
599341
Hersteller
ERI
Mittenabstand Schraubgewinde:
229 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
286 mm
Rohraußendurchmesser:
219 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge:
60 mm
Nenndurchmesser:
DN 200
Schichtdicke Oberflächenschutz:
10 µm
Anzahl der Muttern:
4
Mit Muttern:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Ringen:
nein
Anzahl der Scheiben:
0






