NVENT ERICO - ERI597965 FCS HEIGHT ADJ LOOP HAN,1 1/2 ,40 ,48,M8 - 597965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Rohraußendurchmesser - 48...48 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenbehandlung - sonstige
Form - Schlinge
Packung
50 ST
EAN
8711893025668
Artikelnummer
ERI597965
Herstellernummer
597965
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Rohraußendurchmesser:
48...48 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Form:
Schlinge
Verschlussvorrichtung:
integriert
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
95 mm
Schichtdicke Oberflächenschutz:
10 µm
Nenndurchmesser:
DN 40
Einlage:
ohne
Zulässige Nutzlast:
1600 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Flexible Anschlussvorrichtung:
ja
Farbe:
grau
FM-Prüfung:
ja
UL-Prüfung:
nein
ULC-Farbe:
nein
LPCB-Prüfung:
nein
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für dünnwandige Rohre:
nein
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein
Geeignet für Kunststoffrohre:
nein
Geeignet für Spiralrohre:
nein