Startseite

NVENT ERICO - ERI597625 U-BOLT,S316,34MM,1 PIPE,25 DN,M8 ROD - 597625

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI597625 U-BOLT,S316,34MM,1 PIPE,25 DN,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mittenabstand Schraubgewinde - 235 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 63 mm

  • Rohraußendurchmesser - 34 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 200 ST

EAN

8711893976298

Artikelnummer

ERI597625

Herstellernummer

597625

Hersteller

ERI

Mittenabstand Schraubgewinde:

235 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

63 mm

Rohraußendurchmesser:

34 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindelänge:

30 mm

Nenndurchmesser:

DN 25

Anzahl der Muttern:

4

Mit Muttern:

ja

Gewindeart:

metrisch

Mit Ringen:

nein

Anzahl der Scheiben:

0

Fornito con 4 dadi.