Startseite

NVENT ERICO - ERI597581 TBHK TRAPEZOIDAL DECK HANGER - 597581

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI597581 TBHK TRAPEZOIDAL DECK HANGER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - Trapezdeckenklammer (Trapezform)

  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl - 10.5 mm

  • Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893012330

Artikelnummer

ERI597581

Herstellernummer

597581

Hersteller

ERI

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

Trapezdeckenklammer (Trapezform)

Max. Bohrdurchmesser in Stahl:

10.5 mm

Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:

ja

Werkstoff:

Stahl

Mit angeschweißter Mutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Höhenverstellbar:

nein

Richiede bullone e dado a croce separati. Utilizzare lo strumento di perforazione TDHP per eseguire un foro nella copertura.