NVENT ERICO - ERI593680 HEX HEAD BOLT,STEEL,EG,M8 SCREW,25MM SCR - 593680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Packung
100 ST
EAN
3479775936802
Artikelnummer
ERI593680
Herstellernummer
593680
Hersteller
ERI
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vollgewinde:
ja
Gewindelänge:
25 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
Zink
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schlüsselweite:
13 mm
Kopfdurchmesser:
13 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Gewindesteigung:
1.25 mm
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
5.3 mm


