Startseite

NVENT ERICO - ERI593200 DROP-IN ANCHOR,STEEL,EG,M10 HOLE,40 MM - 593200

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI593200 DROP-IN ANCHOR,STEEL,EG,M10 HOLE,40 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 40 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893009880

Artikelnummer

ERI593200

Herstellernummer

593200

Hersteller

ERI

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

40 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Gewindeart:

metrisch

Selbstbohrend:

nein

La filettatura interna facilita la rimozione e la manutenzione. Si installa a filo o sotto la superficie di base. Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120.