Startseite

NVENT ERICO - ERI578730 P THR CONN,ST,EG,1/2 GEWINDE - 578730

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI578730 P THR CONN,ST,EG,1/2 GEWINDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Abmessungen Gewindeanschluss 2 - sonstige

  • Gewindeanschluss 1 - Innengewinde

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775787305

Artikelnummer

ERI578730

Herstellernummer

578730

Hersteller

ERI

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

sonstige

Gewindeanschluss 1:

Innengewinde

Durchgehendes Gewinde:

ja

Form:

rund

Höhe:

18 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeanschluss 2:

Innengewinde

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

Fissa i tubi filettati a morsetti per tubi PX. Connettore femmina-femmina.