Startseite

NVENT ERICO - ERI577950 PX HD EPDM-SBR,EG,56?61MM OD,2 50 DN - 577950

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI577950 PX HD EPDM-SBR,EG,56?61MM OD,2 50 DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 56...61 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Einlage - Gummi

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M10

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde/Außengewinde

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775779508

Artikelnummer

ERI577950

Herstellernummer

577950

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

56...61 mm

Werkstoff:

Stahl

Einlage:

Gummi

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M10

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde/Außengewinde

Nenndurchmesser:

2 Zoll (50)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Zulässige Nutzlast:

2500 N

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

31 mm

Geeignet für Aluminiumrohre:

ja

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

ja

Comprende un dado combinato maschio/femmina. Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1. Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109. Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’alla norma DIN EN 13501-1:2010-01.