Startseite

NVENT ERICO - ERI577530 PX NI HD P,S316,59?63MM,1/2,27MM - 577530

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI577530 PX NI HD P,S316,59?63MM,1/2,27MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 59...63 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Einlage - ohne

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M10 / 1/2 Zoll

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde/Außengewinde

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775775302

Artikelnummer

ERI577530

Herstellernummer

577530

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

59...63 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Einlage:

ohne

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M10 / 1/2 Zoll

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde/Außengewinde

Nenndurchmesser:

DN 50

Oberflächenschutz:

sonstige

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Zulässige Nutzlast:

2500 N

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Schichtdicke Oberflächenschutz:

8 µm

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

FM-Prüfung:

nein

Breite:

27 mm

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

nein

UL-Prüfung:

nein

ULC-Farbe:

nein

LPCB-Prüfung:

nein

Collare per tubo con dado filettato esternamente; per uso con tubo metallico non isolato per uso pesante. Acciaio inossidabile, 59-63mm, M10, barra filettata 1/2".