NVENT ERICO - ERI577180 PX NI HD P,STEEL,EG,87?92MM,1/2,31MM - 577180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 87...92 mm
Werkstoff - Stahl
Einlage - ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M10
Anschlussvorrichtung - Innengewinde/Außengewinde
Packung
25 ST
EAN
3479775771809
Artikelnummer
ERI577180
Herstellernummer
577180
Hersteller
ERI
Rohraußendurchmesser:
87...92 mm
Werkstoff:
Stahl
Einlage:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde/Außengewinde
Nenndurchmesser:
3 Zoll (80)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
nein
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
31 mm
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für Spiralrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein


