Startseite

NVENT ERICO - ERI577048 HD P CL 108?116 MM,4 PIPE,100 DN,M10,M12 - 577048

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI577048 HD P CL 108?116 MM,4 PIPE,100 DN,M10,M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 108...116 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Einlage - Gummi

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M10

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893045727

Artikelnummer

ERI577048

Herstellernummer

577048

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

108...116 mm

Werkstoff:

Stahl

Einlage:

Gummi

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M10

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Nenndurchmesser:

4 Zoll (100)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Zulässige Nutzlast:

3500 N

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

30 mm

Geeignet für Aluminiumrohre:

ja

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

ja

Il dado del connettore con saldatura ad angolo è dotato di parti piane per l’uso con chiavi. Flangia di facile apertura per tubi di dimensioni inferiori a 4”. Sono disponibili le boccole di adattamento a femmina da 1/2", 3/4"e 1". Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1. Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109. Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’ alla norma DIN EN 13501-1:2010-01.