NVENT ERICO - ERI548680 ISOLATORE ISO TP 100M12 - 548680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Außendurchmesser - 75 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8711893044959
Artikelnummer
ERI548680
Herstellernummer
548680
Hersteller
ERI
Länge:
100 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Außendurchmesser:
75 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



