NVENT ERICO - ERI548500 ISOLATORE ISO TP 40M6 - 548500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Außendurchmesser - 53 mm
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
8711893044775
Artikelnummer
ERI548500
Herstellernummer
548500
Hersteller
ERI
Länge:
40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Außendurchmesser:
53 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



