Startseite

NVENT ERICO - ERI548451 ISOLATORE ISO TP 30M10 - 548451

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI548451 ISOLATORE ISO TP 30M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Außendurchmesser - 26 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775484518

Artikelnummer

ERI548451

Herstellernummer

548451

Hersteller

ERI

Länge:

30 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Außendurchmesser:

26 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.