Startseite

NVENT ERICO - ERI390009 ROD LOCK ANCHOR SCR,M8 ROD - 390009

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI390009 ROD LOCK ANCHOR SCR,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindelänge - 32 mm

  • Gehärtet - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893106060

Artikelnummer

ERI390009

Herstellernummer

390009

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindelänge:

32 mm

Gehärtet:

ja

Schaftlänge:

40 mm

Da usare con calcestruzzo e mattoni. I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature.