Startseite

NVENT ERICO - ERI387190 STRUT BEAM CLIP,S316,16MM MAX FL,13MM H - 387190

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI387190 STRUT BEAM CLIP,S316,16MM MAX FL,13MM H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Schienenbreite - 41...41 mm

  • Zulässige Nutzlast - 2040 N

  • Höhe Schiene - 41...41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893871906

Artikelnummer

ERI387190

Herstellernummer

387190

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schienenbreite:

41...41 mm

Zulässige Nutzlast:

2040 N

Höhe Schiene:

41...41 mm

Klemmbereich:

16...16 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

U-förmiger Klemmbolzen:

nein

Geeignet für Strutschiene:

ja

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Clip per il fissaggio del lato aperto del profilo strut a una trave. Idoneo per tutti i profili strut. Richiede un’installazione a coppie. Fissaggio strutturale alle travi per il supporto di nVent CADDY Eristrut.