NVENT ERICO - ERI196800 SLK KIT,5 M LENGTH - 196800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Zulässige Nutzlast - 120 kg
Kabeldurchmesser - 6 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Stahl
Kabelmaterial - Stahl
Packung
1 ST
EAN
0782856990734
Artikelnummer
ERI196800
Herstellernummer
196800
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Zulässige Nutzlast:
120 kg
Kabeldurchmesser:
6 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
5 m
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Il kit include la lunghezza pretagliata di cavo interrotto per evitare lo sfilacciamento, un terminale di ancoraggio con gancio a un’estremità e un meccanismo di bloccaggio per risparmiare tempo durante l’installazione. Si fissa alla struttura dell'edificio avvolgendosi e agganciandosi al cavo metallico. Il terminale di ancoraggio con gancio si fissa facilmente al dado a occhiello. La molla di ritegno fornisce una connessione sicura.