NVENT ERICO - ERI196709 SLK LOOP,3MM WIRE,5 M LENGTH - 196709

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schleife
Art des Endanschlusses - sonstige
Zulässige Nutzlast - 89 kg
Kabeldurchmesser - 3 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak
Packung
10 ST
EAN
8711893149418
Artikelnummer
ERI196709
Herstellernummer
196709
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Schleife
Art des Endanschlusses:
sonstige
Zulässige Nutzlast:
89 kg
Kabeldurchmesser:
3 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
5 m
Farbe:
Zink
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt


