NVENT ERICO - ERI196672 SLK WEDGE ANCHOR,1.5MM WIRE,3M - 196672

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - sonstige
Zulässige Nutzlast - 220 kg
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Kabelmaterial - Stahl
Packung
20 ST
EAN
0782856945048
Artikelnummer
ERI196672
Herstellernummer
196672
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
sonstige
Zulässige Nutzlast:
220 kg
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
3 m
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Il sistema completo include cavo, meccanismo di bloccaggio e sistema di ancoraggio ad espansione Powers Fasteners, Inc.. Si fissa rapidamente e facilmente nel calcestruzzo fessurato e non fessurato. Non sono richiesti attrezzi speciali.