Startseite

NVENT ERICO - ERI196523 SPEEDLINK SLK TOG,1.5MMW,3 M L - 196523

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196523 SPEEDLINK SLK TOG,1.5MMW,3 M L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Queranker

  • Zulässige Nutzlast - 0 kg

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink

  • Kabelmaterial - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893134308

Artikelnummer

ERI196523

Herstellernummer

196523

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

mit Queranker

Zulässige Nutzlast:

0 kg

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zink

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

3 m

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad ancoretta pre-assemblato. Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi. Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione. Disponibile anche nella configurazione ancoretta ad Y.