NVENT ERICO - ERI196506 SPEEDLINK SLK HAM-ONFCL,1.5MMW,3M L,3?8M - 196506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - sonstige
Zulässige Nutzlast - 97.5 kg
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Kabelmaterial - Stahl
Packung
20 ST
EAN
8711893137484
Artikelnummer
ERI196506
Herstellernummer
196506
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
sonstige
Zulässige Nutzlast:
97.5 kg
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
3 m
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e gancio terminale con clip da fissare a martello nVent CADDY pre-assemblata. Per l’installazione è necessario solo un martello. Adatto alla maggior parte delle travi.