Startseite

NVENT ERICO - ERI195864 CONCRETE FIX EYEBOLT SCR,6.5MM H,H6 SCR - 195864

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI195864 CONCRETE FIX EYEBOLT SCR,6.5MM H,H6 SCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schaftdurchmesser - 6 mm

  • Schaftlänge - 45 mm

  • Ösen-Innendurchmesser - 6.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893045178

Artikelnummer

ERI195864

Herstellernummer

195864

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schaftdurchmesser:

6 mm

Schaftlänge:

45 mm

Ösen-Innendurchmesser:

6.5 mm

Da usare su calcestruzzo e mattoni. Comprende anche l'inserto per avvitatore per una facile installazione.