NVENT ERICO - ERI188780 HW WEDGE NUTDOVETAIL DECK HANG,M8 ROD,15 - 188780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung)
Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange - nein
Werkstoff - Stahl
Mit angeschweißter Mutter - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893887846
Artikelnummer
ERI188780
Herstellernummer
188780
Hersteller
ERI
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung)
Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:
nein
Werkstoff:
Stahl
Mit angeschweißter Mutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Höhenverstellbar:
nein


