Startseite

NOVALUX SPA - NOX114401.02 FATA D.10 L.300 mm IP65 0.5W 3000K - 114401.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Lichtstrom - 56 lm

  • Leistungsaufnahme - 0.5 W

  • Nennspannung - 24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833152114

Artikelnummer

NOX114401.02

Herstellernummer

114401.02

Hersteller

NOX

Farbe:

gelb

Lichtstrom:

56 lm

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Nennspannung:

24 V

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Durchmesser:

10 mm

Länge:

300 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

FATA Bollard LED IP65 per installazione a terra con picchetto. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere nera, schermo diffusore in polimero tecnico. Sorgenti LED 3000K. Completo di cavo da 1m, privo di connettore, e picchetto incluso. Alimentatoreelettronico 24Vdc da ordinare a parte.