NOVALUX SPA - NOX113316.99 HERO MINI B MODULO LED EMISSIONE INDIRETTA L.636 6W 4000K Connettore rapido per modulo elettrificato incluso. Profilo di alluminio, modulo elettrifica - 113316.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 735...735 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Packung
1 ST
EAN
8026833145635
Artikelnummer
NOX113316.99
Herstellernummer
113316.99
Hersteller
NOX
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
735...735 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Betriebsspannung:
24...24 V
Lampenspannung:
60...60 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Farbe:
rot/weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
18 mm
Betriebsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
15 mm
Länge:
636 mm
Flexibel:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h




