NOVALUX SPA - NOX108421.02 BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V L.3000 mm NERO - 108421.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8026833153296
Artikelnummer
NOX108421.02
Herstellernummer
108421.02
Hersteller
NOX
Nennspannung:
48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
III
Höhe:
10 mm
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Biegbar:
nein




