NOVALUX SPA - NOX106740.02 GIUNTO a L NERO- INTERNO/ESTERNO Regolabile meccanicamente Non alimentabile - 106740.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 7
Farbe - schwarz
Länge - 68 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W
Packung
1 ST
EAN
8026833153418
Artikelnummer
NOX106740.02
Herstellernummer
106740.02
Hersteller
NOX
Nennspannung:
220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
7
Farbe:
schwarz
Länge:
68 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
32.5 mm
Breite:
68 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Biegbar:
ja


