NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIV-601/S RIV. LIN. OTT. SCINTILLA IR1/S - RIV-601/S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449079742269
Artikelnummer
NOTRIV-601/S
Herstellernummer
RIV-601/S
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
optisch
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Mit Orientierungslicht:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Kabeleinführung:
Unterseite
Rivelatore ottico di scintilla sensibile alle radiazioni infrarosse emesse da corpi incandescenti in movimento. Dotato di relè d'uscita, il quale si attiverà per scintille di 1 mm a mezzo metro. Diseccitazione del relè d'allarme dopo un tempo standard di3 secondi, ma regolabile da 1 a 10. Il rivelatore può essere testato a distanza per mezzo di bulbo ad incandescenza incorporato. Campo di visione di 90°. Alimentazione 24 Vcc. Consumo di 10 mA a riposo e di 44 mA in allarme. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Grado di protezione IP65.


