Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA 10-GREY SOUNDER 10-60V IP 66 BOX G - PA 10-GREY

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA 10-GREY SOUNDER 10-60V IP 66 BOX G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 60 V

  • Gehäusefarbe - grau

  • Tonart - sonstige

  • Stromart - DC

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001174975

Artikelnummer

NOTPA 10-GREY

Herstellernummer

PA 10-GREY

Hersteller

NOT

Nennspannung:

60 V

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

sonstige

Stromart:

DC

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP66

23360630055 - Sounder 10-60V IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore Grigio. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3