Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWST-RR-S5 LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO - CWST-RR-S5

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWST-RR-S5 LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...29 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

  • Art des optischen Signals - Blinklicht

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077943859

Artikelnummer

NOTCWST-RR-S5

Herstellernummer

CWST-RR-S5

Hersteller

NOT

Nennspannung:

12...29 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Schutzart (IP):

IP21

Gehäusefarbe:

rot

Stromaufnahme:

0.026 A

Leuchtmittel:

LED

Art des akustischen Signalgebers:

Hupe

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Kontakt:

nein

Entspricht EN 54-23:

ja

Lampeggiante convenzionale con LED rosso, completo di base standard. Il lampeggiante convenzionale è dotato di LED ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e un innovativo design della lente. Queste caratteristiche permettono al dispositivo un’eccezionalecopertura omnidirezionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità, affidabilità e una lunga durata. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento medio: 26mA @ 29Vcc. Materiale lente: PC. Materiale corpo: PC/ABS. Temperatura di funzionamento: da -25°C a 70°C. Umidità relativa (senza condensa): 93% ±3%. Certificato CPR in conformità alla EN 54-23.