Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTBM1T-AN BASE MIC 1 TASTO - AUDIONET - BM1T-AN

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTBM1T-AN BASE MIC 1 TASTO - AUDIONET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Ausführung - Tisch

  • Technik - dynamisches Mikrofon

  • Kabellänge - 3 m

  • Mit Schwanenhals - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768513691

Artikelnummer

NOTBM1T-AN

Herstellernummer

BM1T-AN

Hersteller

NOT

Drahtlos:

nein

Ausführung:

Tisch

Technik:

dynamisches Mikrofon

Kabellänge:

3 m

Mit Schwanenhals:

ja

Mit Stativhalterung:

nein

Mit LCD-Anzeige:

nein

Consolle microfonica in estruso di alluminio completa di gooseneck con microfono dinamico. Completamente monitorata come richiede la norma EN54-16. Tasto “talk”, led “busy” e “system”. La funzione del tasto è completamente programmabile da software. Alimentazione tramite cavo RJ45 (3 metri incluso) proveniente dalla centrale o tramite alimentatore locale non fornito.