NOTIFIER ITALIA SR - NOTBAT-09 BATTERIA PB 12V 12AH - BAT-09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 12 Ah
Kapazität 15 h - 12 Ah
Typ - stationär
Packung
1 ST
EAN
7449070553277
Artikelnummer
NOTBAT-09
Herstellernummer
BAT-09
Hersteller
NOT
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
12 Ah
Kapazität 15 h:
12 Ah
Typ:
stationär
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
ja
Länge:
151 mm
Steckverbinder:
sonstige
Breite:
99 mm
Höhe inkl. Pole:
101 mm