NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-S106 EN54 CEILING SPK 6W - SPOT LIGHT - ABT-S106
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 100 V
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 88 dB
Stromart - AC
Durchmesser Glockenschale - 104 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077195463
Artikelnummer
NOTABT-S106
Herstellernummer
ABT-S106
Hersteller
NOT
Nennspannung:
100 V
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
88 dB
Stromart:
AC
Durchmesser Glockenschale:
104 mm
Montageart:
Unterputz
Trafo eingebaut:
ja
Diffusore sonoro in metallo a controsoffitto, altoparlante doppio cono. Risposta in frequenza 100-20000 Hz. SPL . Max: 88 dB. Trasformatore a potenza variabile 6-3-1,5-0,75 W @ 100V. Angolo di dispersione: 153°. Anello con ganci a molla e griglia con innesto a baionetta in metallo. Dimensioni esterne Ø 104 mm,, profondità 108 mm, foro incasso Ø 85 mm, peso 0,8 Kg, colore bianco (RAL 9003). Completo di calotta antifiamma e doppio morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54. 80 dB @ 1W/1m


