NOBILE ITALIA - NOBS1P/NE BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE NE 1M DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 1000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8058052045434
Artikelnummer
NOBS1P/NE
Herstellernummer
S1P/NE
Hersteller
NOB
Nennspannung:
230...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
37.8 mm
Breite:
31.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Profilo di alluminio estruso verniciato nero, per installazione a plafone, a sospensione e ad incasso. Binario elettrificato trifase (tensione di rete 230/250V - 16A) a 6 conduttori: 4 per modalità trifase, 2 per la gestione di un qualsiasi segnale (es. dali, dmx, lon, eib, ecc). Lunghezza 1m. Il sistema formato da n. 3 conduttori di fase + neutro permette di ottenere n.3 circuiti distinti per n.3 accensioni separate. Rete trifase: carico complessivo 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA). Rete monofase: carico massimo di 16A (3500VA), DALI 2x1A. Accessori da ordinare separatamente. Normativa: EN 60570. Colore: Bianco. L: 1m.