NOBILE ITALIA - NOB3106/66/NA LAMPIONE H121 ANTRACITE SFERA CHIARA - 3106/66/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1210 mm
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
AMBIANCE GARDEN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8058052848363
Artikelnummer
NOB3106/66/NA
Herstellernummer
3106/66/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1210 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
280 mm
Schutzklasse:
I


