Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2053/8P/NE LAMPIONE H 225 QUADRA GRANDE NE - 2053/8P/NE

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2053/8P/NE LAMPIONE H 225 QUADRA GRANDE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 2250 mm

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8058052844181

Artikelnummer

NOB2053/8P/NE

Herstellernummer

2053/8P/NE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

2250 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

280 mm

Breite:

280 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

lampioni con apparecchio quadro