Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2005/25/NE/SAT LAMPADA X PALO D.60 QUADR MED NE DIF.SAT - 2005/25/NE/SAT

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2005/25/NE/SAT LAMPADA X PALO D.60 QUADR MED NE DIF.SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 450 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8058052841494

Artikelnummer

NOB2005/25/NE/SAT

Herstellernummer

2005/25/NE/SAT

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

450 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Länge:

215 mm

Breite:

215 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

aparecchio da montare su palo