Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25474 SWISS GARDE DUALTEC - 25474

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25474 SWISS GARDE DUALTEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Sensortyp - passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100254744

Artikelnummer

NKO25474

Herstellernummer

25474

Hersteller

NKO

Ausführung:

Präsenzmelder

Sensortyp:

passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Präsenzbereich:

1256

Max. Reichweite frontal:

20 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

40 m

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

20 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2300 W

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-20...40 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Breite:

130 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

110 mm

Durchmesser:

130 mm

Einbaubreite:

125 mm

Einbautiefe:

50 mm

Einbaulänge:

50 mm

Einbaudurchmesser:

125 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

50 mm

Rivelatore di presenza Master con doppia tecnologia (HF e PIR). Il comportamento di rilevamento puo essere selezionato attraverso cinque diverse combinazioni logiche di PIR e HF. Grazie all'innovativa combinazione di tecnologia HF e PIR, la sensibilita puo essere adattata in modo ottimale alla rispettiva situazione. Ingresso interruttore esterno, modalita completa e semiautomatica, uscita di commutazione priva di potenziale. Espansione dell'area con un massimo di 10 rilevatori secondari. Versione colore:bianco Rivelatori secondari compatibili: 25459, 25469