Startseite

NICE SPA - NICWM004G MODULO NICEWAY 4 GR. - WM004G

KopierenKopieren
NICE SPA - NICWM004G MODULO NICEWAY 4 GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Reichweite - 200 m

  • Anzahl der Befehle - 9

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Rollingcode-System - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076283611

Artikelnummer

NICWM004G

Herstellernummer

WM004G

Hersteller

NIC

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Reichweite:

200 m

Anzahl der Befehle:

9

Schutzart (IP):

IP40

Rollingcode-System:

ja

Codelänge (Bit):

52

Stromversorgung:

Batterie

Funktaster auf Putz:

ja

Tastatur-Schutzabdeckung:

nein

Modulo per il comando di 4 automatismi Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo e comando per l’attivazione del sensore sole