Startseite
Nicht mehr in Produktion

NICE SPA - NICWINGO4024KCE KIT MOTORE 2XWG4024 24VDC 2M - WINGO4024KCE

KopierenKopieren
NICE SPA - NICWINGO4024KCE KIT MOTORE 2XWG4024 24VDC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 200 kg

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070316186

Artikelnummer

NICWINGO4024KCE

Herstellernummer

WINGO4024KCE

Hersteller

NIC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

200 kg

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Frequenz des Funkempfängers:

433.92 MHz

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Kit per l’automazione di cancelli a battente con ante fi no a 2 m,24 Vdc, montaggio esterno