Startseite

NICE SPA - NICBFAB5024 MOTORIDUTTORE BIG-FAB PER CANCELLI FINO - BFAB5024

KopierenKopieren
NICE SPA - NICBFAB5024 MOTORIDUTTORE BIG-FAB PER CANCELLI FINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 5000 mm

  • Endabschaltung - interne Endschalter

  • Stromart - DC

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079944663

Artikelnummer

NICBFAB5024

Herstellernummer

BFAB5024

Hersteller

NIC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

5000 mm

Endabschaltung:

interne Endschalter

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Motoriduttore da interramento per cancelli a battente, elettromeccanico irreversibile 24 Vdc con encoder magnetico e fermi meccanici.