Startseite

NETATMO - NTMOTH-PRO TERMOSTATO CONNESSO OPENTHERM - OTH-PRO

KopierenKopieren
NETATMO - NTMOTH-PRO TERMOSTATO CONNESSO OPENTHERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - drahtlos

  • Kommunikationsprotokoll - Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Termoregolazione Smart Home

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3700730503723

Artikelnummer

NTMOTH-PRO

Herstellernummer

OTH-PRO

Hersteller

BTI

Anschluss:

drahtlos

Kommunikationsprotokoll:

Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Bedienung:

Taste

Geeignet für Kühlen:

nein

Fernbedienung möglich:

ja

Messbereich:

0...50 °C

Max. Kontaktbelastung:

4 A

Lernfähig:

ja

Geeignet für Fernwärmesteuerung:

nein

Mit Anwesenheitserkennung:

nein

Farbe:

weiß

Mit thermischer Rückführung:

ja

Uhrentyp:

Tagesuhr

Sensor extern:

nein

Geeignet für Fußbodenheizung:

nein

Witterungsabhängige Regelung:

ja

Mit Display:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Anzahl der Lüftungsausgänge:

0

Temperatur ablesbar:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Differenzwert:

0...0 K

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Heizen:

ja

Anzahl der Schaltprogramme:

3

Belüftung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Optimierung:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

ja

Schutzart (IP):

IPX0

Ausführung Uhr:

digital

Breite:

83 mm

Tiefe:

22 mm

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Höhe:

83 mm

Klasse des Temperaturreglers:

VI

Termostato Modulante Intelligente programmabile con funzionalità smart. Schermo e-Paper. Cubo traslucido in plexiglass, design di Starck personalizzabile in 4 colori. La temperatura può essere regolata direttamente sul Termostato. Progettato per essere utilizzato all’interno della propria abitazione e tramite la App HOME + CONTROL. Compatibile con caldaie modulanti OpenTherm o sistemi compatibili OpenTherm. Controllo OpenTherm sul Relè, a potenziale zero. Corrente di commutazione: max 4 A; Tensione di commutazione: max 250 VAC; Potenza di commutazione: max 120 VA; Fattore di potenza: cos phi > 0.8. Alimentazione: 3 batterie AAA (2 anni di autonomia) + Relè: 220/240 V. Dichiarazione di Conformità ErP 2009/125/CE.