NETATMO - NTMNSC-PRO VIDEOCAMERA INTERNA INTELLIGENTE - NSC-PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Montageart - Wand
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Brennweitengröße - 300...30000 mm
Einsatzgebiet - außen
Packung
1 ST
Produktserien
Sicurezza Smart Home
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3700730502719
Artikelnummer
NTMNSC-PRO
Herstellernummer
NSC-PRO
Hersteller
BTI
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Brennweitengröße:
300...30000 mm
Einsatzgebiet:
außen
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
10 Bit
Farbe:
schwarz
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Speicherkapazität:
8 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
15 m
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Horizontaler Blickwinkel:
90...100 °
Vertikaler Blickwinkel:
60...100 °
Leistungsaufnahme:
10 W
Versorgungsspannung:
110...240 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
200 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
50 mm
Protokoll:
TCP/IP


