Startseite

NETATMO - NTMNSA-PRO-EU SENSORE FUMO SMART - NSA-PRO-EU

KopierenKopieren
NETATMO - NTMNSA-PRO-EU SENSORE FUMO SMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3700730503044

Artikelnummer

NTMNSA-PRO-EU

Herstellernummer

NSA-PRO-EU

Hersteller

BTI

Wirkprinzip:

optisch

Vernetzbar über Kabel:

nein

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

ja

Mit Backup-Batterie:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

0

Ansprechtemperatur:

20 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

nein

Rauchschalter:

ja

Lautstärke:

0 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

115 mm

Breite:

115 mm

Art des Test-/Pauseknopfes:

Pauseknopf

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Länge:

115 mm

Mit Orientierungslicht:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Q-Label:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Höhe/Tiefe:

44 mm

Rilevatore di Fumo Intelligente con allarme da 85 dB, sensore fotoelettrico ad alte prestazioni, copertura media 50m2, notifiche sullo smartphone tramite l’App Home + Security.