Startseite

NETATMO - NTMNCO-PRO SENSORE SMART DI MONOSSIDO DI CARBONIO - NCO-PRO

KopierenKopieren
NETATMO - NTMNCO-PRO SENSORE SMART DI MONOSSIDO DI CARBONIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - ja

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

  • Montageart - sonstige

  • Versorgungsspannung - 3...3 V

  • Standalone - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3700730504614

Artikelnummer

NTMNCO-PRO

Herstellernummer

NCO-PRO

Hersteller

BTI

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

ja

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Montageart:

sonstige

Versorgungsspannung:

3...3 V

Standalone:

ja

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Vernetzbar über Kabel:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

1

Mit Backup-Batterie:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Spannungsanzeige:

ja

Mit Sockel:

nein

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar:

nein

Lautstärke:

85 dB(A)

Ortsveränderlich:

ja

Farbe:

weiß

Mit digitalem Display:

nein

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Art des Test-/Pauseknopfes:

Kombination

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Höhe:

23 mm

Kabeleinführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP30

Mit Memory-Funktion:

ja

Austauschbarer Sensor:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente per installazione a muro. Permette di monitorare gli apparecchi a combustione (caldaia, camino, stufa a legna, cucina a gas, etc.) misurando in tempo reale i livelli di monossido di carbonio (un gas invisibile, inodore e potenzialmente mortale). Quando rileva la presenza di monossido di carbonio, attiva il suo allarme da 85 decibel e manda una notifica in tempo reale sullo smartphone. È dotato di una batteria di 10 anni: la durata massima per tutti i rivelatori di monossido di carbonio. La funzione di Auto-Test controlla il corretto funzionamento. Se rileva un problema, invia una notifica allo smartphone. Affidabilità garantita dalle certificazioni CE (EN 50291) e NF. Dispositivo autonomo, nessun hub richiesto. Compatibile con Apple HomeKit. Funzionamento tramite l'app Home + Security. Requisiti: Necessaria connessione internet wireless ad alta velocità. Hotspot pubblici non supportati. L'allarme intelligente per il monossido di carbonio rileverà il monossido di carbonio e suonerà anche se il Wi-Fi non è configurato. Tuttavia, è necessario il Wi-Fi per ricevere gli avvisi dello smartphone. Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Open/WEP/WPA/ WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE).