Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85657 MDD CONVERTITORE DC/DC SWITCHING - 85657

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85657 MDD CONVERTITORE DC/DC SWITCHING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 5...5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.5 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879079532

Artikelnummer

MUE85657

Herstellernummer

85657

Hersteller

MUE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

5...5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.5 A

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Breite:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

102 mm

Höhe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

MURRELEKTRONIK MDD CONVERTITORE DC DC SWITCHING (Alimentatore corrente continua)