AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85657 MDD CONVERTITORE DC/DC SWITCHING - 85657

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85657 MDD CONVERTITORE DC/DC SWITCHING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 5...5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.5 A

  • Tensione di uscita regolabile - no

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879079532

Codice prodotto

MUE85657

Cod. produttore

85657

Produttore

MUE

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

5...5 V

Max. corrente di uscita 1:

1.5 A

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Larghezza:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

102 mm

Altezza:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

MURRELEKTRONIK MDD CONVERTITORE DC DC SWITCHING (Alimentatore corrente continua)